大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
69087244
品番
3/8X170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
170
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69087244
3/8X170
69144425
3/8X170
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました