パタパタ 仕切りが動く収納ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード69087868 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入れるモノのサイズに合わせて仕切りを自由に動かせる、ベッド下収納ボックス。仕切りのカドを出し入れして、区切るサイズをカスタマイズ。収納物のサイズに合わせてレイアウト可能!最大16通りの組み合わせができる。
小物から大きめのアイテムまでたっぷり収納でき、仕切ることで中がひと目でわかり片付け上手に!ごちゃつきがちな靴下もインナーもスッキリまとまる。パッと見える透明フタで、ほしいものがすぐに見つかるので探す手間いらず。ホコリもしっかりシャットアウト。

材質本体/ポリプロピレン 芯材/紙、ポリプロピレン フタ/PVC グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×69×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする