酒グラス(ふわり)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088175 品番B-00317-612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

いつものお酒をもっと美味しく。上品に輝く日本酒用グラス。お酒のフレッシュな風味を感じられる。インプロ加工を施し、きらきらと輝くデザイン。
胴部が大きく膨らんだチューリップ形状の「ふわり」タイプ。お酒の豊かな香りをふわりと感じながら飲めます。食洗機対応。日本製。
キズが付きますと破損しやすくなります。お取り扱いに十分ご注意ください耐熱ガラスではありません。急激な温度変化(特に急冷)で割れることがありますのでご注意ください。電子レンジ・オーブンでは使用しないで下さい。グラスの内面を洗う際は十分ご注意ください。内側から力を入れてひねり洗いしますと、破損し思わぬケガをすることがあります。

材質ソーダライムガラス 容量(mL)230 質量(g)80 サイズ(cm)直径7.6×高さ7.4 口径(Φcm)5.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥530 / 税込 ¥583
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする