大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(その他細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
50
注文コード
69088276
品番
30X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69088276
30X50
69145457
30X50
六角ボルト(全ねじ(その他細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました