Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック バックパック BP AW III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納の目安
(PC)16インチ
注文コード
69088507
品番
LP37483-PWW
参考基準価格(税別)
¥65,227
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々なニーズに対応するために、外付けアクセサリーに対応するよう設計された拡張性の高いプロフェッショナルカメラバッグ
用途
屋外で一日中イベントやその他の仕事を撮影するプロの写真家の厳しいニーズに応えるよう設計されています
質量(kg)
2.95
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(PCスペース)26×1.8×37
再生材使用率(%)
86
収納の目安
(PC)16インチ
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
34.5×23×51
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
30×18.5×49
注意
※付属品:クイックストラップ x 2、ジッパー付きポーチ、ボトルポーチ、オールウェザーカバー