プロタクティック バックパック BP AW III

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納の目安(PC)14インチ 注文コード69088516 品番LP37505-PWW
参考基準価格(税別)¥57,273 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は収納の目安など2種類から選べます 他の種類を見る

様々なニーズに対応するために、外付けアクセサリーに対応するよう設計された拡張性の高いプロフェッショナルカメラバッグ

用途屋外で一日中イベントやその他の仕事を撮影するプロの写真家の厳しいニーズに応えるよう設計されています 質量(kg)2.3 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(PCスペース)22.2×1.6×33 再生材使用率(%)85 収納の目安(PC)14インチ 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)31.5×19×47 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)27.5×14.5×44
注意
※付属品:クイックストラップ x 2、ジッパー付きポーチ、ボトルポーチ、オールウェザーカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする