Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック ライト バックパック BP AW III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納の目安
(PC)16インチ
注文コード
69088525
品番
LP37491-PWW
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまなカメラ用インナーバッグに対応し、キットの変更に対応します
用途
頑丈で軽量な日常にも使えるカメラバックパック
質量(kg)
1.06
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(PCスペース)25×1.8×43
再生材使用率(%)
87
収納の目安
(PC)16インチ
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
28×17.5×52
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
26×16×45
注意
※カメラ用インナーバッグは別途ご用意ください