Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック ライト SLX AW III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69088550
品番
LP37493-PWW
参考基準価格(税別)
¥30,773
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリングやショルダーバッグなど様々な使い方ができる汎用性の高いカメラバッグ
用途
単独のバッグとして使用することも、プロタクティック Liteバックパックのインサートとして使用することもできます
質量(kg)
0.7
色
ブラック
再生材使用率(%)
85
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
30×16×17
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
28×10×15
注意
※付属品:クイックストラップ x 2、オールウェザーカバー