Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック ライト SLX AW III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69088559
品番
LP37494-PWW
参考基準価格(税別)
¥26,682
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリングやショルダーバッグなど様々な使い方ができる汎用性の高いカメラバッグ
用途
単独のバッグとして使用することも、プロタクティック Liteバックパックのインサートとして使用することもできます
質量(kg)
0.62
色
ブラック
再生材使用率(%)
87
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
24×16×17
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
22×10×15
注意
※付属品:クイックストラップ x 2、オールウェザーカバー