プロタクティック トップローディングバッグ TLZ AW III

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088568 品番LP37495-PWW
参考基準価格(税別)¥22,591 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーストラップの使い方によって、さまざまなキャリングスタイルで持ち運びできます。

用途カメラ1台がレンズを付けた状態でぴったり納められる、小型のカメラバッグ 質量(kg)0.56 ブラック 再生材使用率(%)88 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)20×19×31.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)16×14×30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする