Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック トップローディングバッグ TLZ AW III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69088577
品番
LP37496-PWW
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダーストラップの使い方によって、さまざまなキャリングスタイルで持ち運びできます。
用途
カメラ1台がレンズを付けた状態でぴったり納められる、小型のカメラバッグ
質量(kg)
0.6
色
ブラック
再生材使用率(%)
88
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
20×19×38
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
16×14×37