大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69088592
品番
12X215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
215
表面処理
生地(または標準)