Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック レンズケース III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69088611
品番
LP37499-PWW
参考基準価格(税別)
¥7,045
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性が高く、耐衝撃性に優れた二重密度フォームと内部のフィット感を高めるコンプレッションストラップを装備
用途
一眼レフ・ミラーレスカメラの交換用レンズ1本を収納します。
質量(kg)
0.1
色
ブラック
再生材使用率(%)
82
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
11×10×10.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
8×8×8
注意
※レンズのサイズに合ったレンズケースをお選び下さい。