大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69088644
品番
20X175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M20
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
175
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69088644
20X175
69145825
M20X175
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)
大阪魂
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました