LP37503-PWW プロタクティック レンズケース III Lowepro 69088647 LP37503-PWW プロタクティック レンズケース III Lowepro 69088647 LP37503-PWW プロタクティック レンズケース III Lowepro 69088647 LP37503-PWW プロタクティック レンズケース III Lowepro 69088647 LP37503-PWW プロタクティック レンズケース III Lowepro 69088647

プロタクティック レンズケース III

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088647 品番LP37503-PWW
参考基準価格(税別)¥14,318 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クッション性が高く、耐衝撃性に優れた二重密度フォームと内部のフィット感を高めるコンプレッションストラップを装備

用途一眼レフ・ミラーレスカメラの交換用レンズ1本を収納します。 付属品ショルダーストラップ 質量(kg)0.4 ブラック 再生材使用率(%)90 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)15×15.5×27.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)12×12×24
注意
※レンズのサイズに合ったレンズケースをお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする