Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック アクセサリーケース CS III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69088681
品番
LP37490-PWW
参考基準価格(税別)
¥7,273
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内部の小さなアイテムを見やすくするために、ハイコントラストのオレンジ色の裏地を備えたアクセサリーケース
用途
SlipLockに対応した多用途のアクセサリーケース
質量(kg)
0.16
色
ブラック
再生材使用率(%)
87
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
13×9×18
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
12×8×17