Lowepro
Loweproの カメラ・ビデオカメラ
Loweproの カメラアクセサリ
Loweproの カメラバッグ
プロタクティック ユーティリティーベルト III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69088690
品番
LP37484-PWW
参考基準価格(税別)
¥12,273
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
プロタクティックV、フォトスポーツProに対応したユーティリティーベルト
用途
SlipLockアクセサリー(ポーチ、レンズケース、プロタクティック TLZやSLXのホルスターなど)を運ぶための、身体の輪郭に沿ったパッド入りユーティリティベルト
質量(kg)
0.27
色
ブラック
再生材使用率(%)
92
再生材使用
使用