プロタクティック スマートフォンケース III

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088699 品番LP37485-PWW
参考基準価格(税別)¥5,227 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

SlipLockに対応したプロタクティックアクセサリー

用途SlipLock対応のウェビングや通常のベルトに取り付けることができます ブラック 質量(g)70 再生材使用率(%)81 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)10×2.5×19 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)9×2×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする