TCL
TCLの AV家電
TCLの テレビ
TCLの テレビ本体
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 50型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69088751
品番
50P7K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
QLEDパネル採用で色彩豊か
Google OS搭載
Dolby ATMOS対応
Dolby Vision/HDR10/HLG対応
AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)
1110
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
700
奥行(mm)
280
消費電力(W)
125(待機時消費電力:0.5)
端子
HDMI:3、USB(3.0):2
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
VESA対応
W300×H300
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません