自家製豆乳メーカー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69088891 品番a35735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

約30分でおいしい自家製豆乳が簡単に作れる!
添加物なしの手作り豆乳で、たんぱく質やイソフラボンを無駄なく毎日手軽に摂れる!
豆乳はコレステロールの低下、高タンパク質、腸内環境改善など健康維持に役立ちます。
簡単操作&自動調理:材料を入れてボタンを押せば自動で加熱&撹拌
作り方はカンタン♪1.水を入れる→2.乾燥大豆を入れる→3.蓋をしてボタンを押す
最大24時間の予約機能付き
容量たっぷり約800ml
「大豆まるごと」おいしくヘルシー♪
老化防止・ダイエット・美容サポート
おかゆやヨーグルト、ポタージュや麺類まで30品の専用レシピ付き
1年間保証書付き

付属品計量カップ、電源コード、クリーニングブラシ 仕様最高水位(mL):約800(ボイルモード使用時は1000まで) 材質本体:ポリプロピレン・PET、本体内部:ステンレス304、ふた・ハンドル:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)(約)1170 消費電力(W)(加熱時)約500・(撹拌時)約200 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)18×14×25.5 電源コード(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする