画像準備中

Nラジオ ポケット P500 AM/FM対応 高感度デジタルラジオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088927 品番RAD-P500N-W
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全国の主要ラジオ局をプリセットした AM/FM 対応のポケットラジオです。
NHK専用のNボタンでワンタッチ選局ができ、4つのダイレクトボタンに好みの局を登録できます。
デジタル高感度受信に対応し、時刻表示・スリープ・アラーム・タイマーなど便利な機能を搭載しています。
口径40mmスピーカーと FM ステレオイヤホン対応で、さまざまなシーンで快適に使用できます。

パールホワイト 質量(g)85 外形寸法(mm)60×110.5×23.5 電源(V)DC4.5 使用電池単4形乾電池×3本 受信周波数AM:522〜1710kHz、FM:76〜108MHz スピーカーサイズ(mm)40 最大出力(mW)700
取扱説明書:(3.95MB)
注意
※乾電池持続時間は使用状況により変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする