VQ4400-3B1-03T VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット SMC 69089187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など335種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
69089187
品番
VQ4400-3B1-03T
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
コイル定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
リード線取出方法
-
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造
(-) 防塵
管接続口径
(03) 3/8
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
仕様
コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:-、配管仕様:(-) 横配管、CEマーキング対応:(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする