大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
山数
18
注文コード
69089396
品番
5/16-18X6"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・山数・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
5/16
頭部形状
六角
山数
18
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
種別
-
寸法H(mm)
5
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
12.5
寸法S(inch)
1
長さ(inch)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089396
5/16-18X6"
69146577
5/16-18X6"
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました