大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
8
山数
11
注文コード
69089493
品番
8-11X4"3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・山数・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
8
頭部形状
六角
山数
11
ねじ山種類
UNC
種別
-
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
4"3/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089493
8-11X4"3/4
69146674
8-11X4"3/4
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました