大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
5/8
山数
11
注文コード
69089518
品番
5/8-11X6"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・山数・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
5/8
頭部形状
六角
山数
11
ねじ山種類
UNC
種別
-
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
6"
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089518
5/8-11X6"
69146692
5/8-11X6"
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました