大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
6
山数
20
注文コード
69089834
品番
6-20X1"3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・山数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
6
頭部形状
六角
山数
20
ねじ山種類
UNF
種別
-
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
1"3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089834
6-20X1"3/8
69147015
6-20X1"3/8
六角ボルト(UNF(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました