大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69089904
品番
10X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
15
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
穴の形状
マイナス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089904
10X15
69147085
10X15
(-)六角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました