大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
20
注文コード
69089947
品番
3/8X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
W3/8
頭部形状
六角
長さ(mm)
20
種別
-
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
マイナス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089947
3/8X20
69147128
3/8X20
(-)六角ボルト(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました