大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69090026
品番
12X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090026
12X25
69147207
12X25
小形六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました