大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
70
注文コード
69090096
品番
10X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約16.2
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090096
10X70
69147277
10X70
小形六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました