大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
エアー抜きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
40
注文コード
69090193
品番
5X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
40
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090193
5X40
69147374
5X40
エアー抜きボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました