大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
エアー抜きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
25
注文コード
69090202
品番
16X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
25
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090202
16X25
69147383
16X25
エアー抜きボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました