大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
18
注文コード
69090403
品番
5X18X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
18
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
アズワン品番
65-1970-70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090403
5X18X6
69147584
5X18X6
六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました