大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
注文コード
69090604
品番
5X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M5
頭部形状
超低頭
長さ(mm)
45
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69090604
5X45
69147785
5X45
超低頭 六角ボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました