大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69091067
品番
12X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
アルミ(AL)
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69091067
12X18
69148248
12X18
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました