大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
注文コード
69091103
品番
16X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
アルミ(AL)
長さ(mm)
20
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法S(mm)
24
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69091103
16X20
69148284
16X20
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました