大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(チタン(Ti)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69091155
品番
6X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
チタン(Ti)
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69091155
6X65
69148336
6X65
六角ボルト(全ねじ(チタン(Ti)/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました