※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000_VALVE - バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m 注文コード69091953 品番VQ5450RY-5G
参考基準価格(税別)¥19,860 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(5) 24 DC リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(G) リード線長さ0.6m、CEマーキング対応:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする