大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
80
長さ(inch)
-
注文コード
69092205
品番
1/2X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
ねじの呼び
W1/2
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
80
山数
12
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
21
表面処理
生地(または標準)
寸法K(mm)
9
長さ(inch)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69092205
1/2X80
69149386
1/2X80
六角ボルト(全ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました