エクステリアスパイクスポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)505 注文コード69092671 品番AU57441
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様11VA(100V)、キャブタイヤケーブル6.0m付、照射近接限度10cm 適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です 材質本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し サイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg 消費電力(W)6 対応調光器併用不可 ランプLEDランプLDF6 色温度2700K ランプ寿命40,000時間 光束(Lm)505 演色指数(Ra)Ra93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする