仕様11VA(100V)、キャブタイヤケーブル6.0m付
適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し
サイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg
消費電力(W)6
対応調光器併用不可
ランプLEDランプLDF6
色温度2700K
ランプ寿命40,000時間
光束(Lm)540
距離照射近接限度10cm
演色指数(Ra)Ra93