仕様19VA(100V)、キャブタイヤケーブル5.0m付
適合適合調光器別売
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装
サイズ本体長-175 全長-502 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ82mm 重-2.0kg
消費電力(W)12.5
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度3000K
光束(Lm)1130
距離照射近接限度10cm
演色指数(Ra)Ra92
調光範囲約1〜100%