エクステリアスパイクスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69092741 品番 XU56975
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様19VA(100V)、キャブタイヤケーブル5.0m付 適合適合調光器別売 材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装 サイズ本体長-175 全長-502 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ82mm 重-2.0kg 消費電力(W)12.5 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3000K 光束(Lm)1170 距離照射近接限度10cm 演色指数(Ra)Ra92 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする