エクステリアスパイクスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69092768 品番 XU56603
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様41/42/44VA(100/200/242V) 材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装 サイズ本体長-256 全長-583 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ110mm 重-3.1kg 消費電力(W)39.5 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3000K ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付 光束(Lm)3435 距離照射近接限度30cm 演色指数(Ra)Ra92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする