エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)505 消費電力(W)6.4 注文コード69092838 品番AU57437
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様13VA(100V) 材質本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し 質量(kg)1.5 高さ(mm)198 タイプ照度センサ付 消費電力(W)6.4 対応センサモード切替可能、調光器併用不可、灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります 首振角度(°)90 機能点灯照度調節可能 ランプLEDランプLDF6 色温度(K)2700 幅(Φmm)120 光束(Lm)505 LED寿命(時間)40000(光束維持) 出幅(mm)302 回転角度(°)270 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする