仕様22VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.7
高さ(mm)199
消費電力(W)12.9
センサー照度センサ付
対応センサモード切替可能、調光器併用不可、灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります
首振角度(°)90
機能点灯照度調節可能
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)120
光束(Lm)1080
LED寿命(時間)40000(光束維持)
出幅(mm)303
回転角度(°)270
演色指数(Ra)93