コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
1060
消費電力(W)
12.9
注文コード
69092856
品番
AU57433
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
22VA(100V)
材質
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
199
タイプ
照度センサ付
消費電力(W)
12.9
対応
センサモード切替可能、調光器併用不可、灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります
首振角度(°)
90
機能
点灯照度調節可能
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
120
光束(Lm)
1060
LED寿命(時間)
40000(光束維持)
出幅(mm)
303
回転角度(°)
270
演色指数(Ra)
93