コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
430
消費電力(W)
6.1
注文コード
69092899
品番
XU57086
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・消費電力
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11VA(100V)
材質
本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明
長さ(mm)
159
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
192
消費電力(W)
6.1
対応
調光器併用不可
首振角度(°)
150
ランプ
LED
色温度(K)
3000
幅(Φmm)
55
光束(Lm)
430
LED寿命(時間)
40000(光束維持)
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
92
照射面近接限度(cm)
10