エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)1170 消費電力(W)11.3 注文コード69093206 品番XU56898
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は光束・消費電力など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様19VA(100V)、ボルト取付専用 材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明 長さ(mm)175 質量(kg)1.9 消費電力(W)11.3 対応調光器併用不可 首振角度(°)150 ランプLED 色温度(K)3000 幅(Φmm)82 光束(Lm)1170 LED寿命(時間)40000(光束維持) 出幅(mm)590 回転角度(°)360 演色指数(Ra)92 照射面近接限度(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする