3/4X70 六角ボルト(半ねじ(ウィット(SUS316L/生地) 大阪魂 69093368

六角ボルト(半ねじ(ウィット(SUS316L/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 長さ(mm)70 注文コード69093368 品番3/4X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316L ねじの呼びW3/4 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)70 山数10 ねじ山種類ウィット 寸法S(mm)32 表面処理生地(または標準) 寸法K(mm)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69093368 3/4X70 69150542 3/4X70 六角ボルト(半ねじ(ウィット(SUS316L/生地) 大阪魂 六角ボルト(半ねじ(ウィット(SUS316L/生地) 大阪魂 1パック(1個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする